脱衣ワゴン YS-Lシリーズ

脱衣ワゴン YS-Lシリーズ - 林製作所脱衣ワゴン YS-Lシリーズ - 林製作所脱衣ワゴン YS-Lシリーズ - 林製作所
仕様フレーム(折りたたみタイプ)材質フレーム/スチール粉体塗装質量(kg)1.6耐荷重(kg)5/段(均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700キャスター径(Φmm)40(ストッパー2個付き)アズワン品番7-4641-12折りたたみ寸法(mm)570×100×800内容量1台
注意
※フレームにカゴは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917258YS-L7
7,530
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする