曜日別特売

軽量ストレッチャー ALシリーズ

軽量ストレッチャー ALシリーズ - 松永製作所 (車椅子)軽量ストレッチャー ALシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。
シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。

材質アルミニウム全長(mm)1900高さ(mm)マット:50全幅(mm)590全高(mm)565~945耐荷重(kg)200方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式標準装備品マットレス、イルリガードル架マット幅(mm)500マット長さ(mm)1760内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922368AL-TUD-2-AB43.8150/トータルロックU型64-8891-05
487,960
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50922377AL-UD-2-AB41.2150/ダブルロック64-8891-04
396,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする