DIPPERホクメイ
手すり BPE-300シリーズ
正面または利き腕側に設置し、椅子からの立ち座りに適しています。
仕様
D型
材質
ナイロン樹脂・集成材
寸法(mm)
650×258×74
径(Φmm)
握り部:35
アズワン品番
7-4919-04
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920898
BPE-300-110
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません