アール・エフ・ヤマカワ
カルテラック 820×360×1850mm RFMCS2シリーズ
カルテの収納だけでなく書庫としても使えます。
材質
本体/低圧メラミン化粧合板、エッジ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約47
高さ(mm)
1850
タイプ
A4タテ5段
奥行(mm)
360
間口(mm)
820
耐荷重(kg)
40/段
内寸法(mm)
1段あたり:784×330×336
収納サイズ
A4縦
アズワン品番
8-4539-21
内容量
1個
注意
※ブックエンドは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50918570
RFMCS2-5
¥
59,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください