曜日別特売

平底バスケット CIL-002シリーズ

平底バスケット CIL-002シリーズ - Chapet平底バスケット CIL-002シリーズ - Chapet平底バスケット CIL-002シリーズ - Chapet平底バスケット CIL-002シリーズ - Chapet
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)1.2メッシュ寸法(mm)6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917109CIL-002 006 005480×250×1008-525-09
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50917118CIL-002 006 004480×250×708-525-08
18,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50917127CIL-002 004 005405×250×1008-525-06
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50917136CIL-002 002 005240×250×1008-525-03
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50917154CIL-002 002 002240×250×508-525-01
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50919218CIL-002 006 001480×250×308-525-07
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50919227CIL-002 004 004405×250×708-525-05
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50919236CIL-002 004 002405×250×508-525-04
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50917145CIL-002 002 004240×250×708-525-02
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする