HEGA Medical
洗浄ガン 60シリーズ
一般的な洗浄から医療機器まで幅広く洗浄できます。
トリガーの裏側に付いているネジで噴出量の調整が可能です。
別売の先端部(-11~-18)を取り付けて洗浄用途に合わせたスプレーのパターンに変更できます。
耐圧(MPa)
0.15~0.6
ホース長さ(m)
1.5
使用流体
水(水道水、耐熱60℃まで)
接続口
1/2'ネジ取り出しニップル
内容量
1セット
注意
※本体に先端部は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50921695
6055
タケノコ、1/2'ネジリング、シリコンガスケット
本体/アルミニウム、グリップ/シリコン、ホース/ステンレススチール
8-641-02
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921704
6015
タケノコ、1/2'ネジリング、シリコンガスケット、ホースクランプ×2個
本体/アルミニウム、グリップ/シリコン、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)
8-641-01
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません