スマイル[家具]
木製処方箋トレー
通常の書類トレーや薬局の受付で処方箋受けとして使用可能です。
天然木を使用した柔らかい風合いで、パステルカラーが優しい雰囲気を与えます。
付属品
文字シール
材質
シナ合板(ウレタン塗装)、MDF(ウレタン塗装)
寸法(mm)
242×315×37
質量(g)
約435
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×304×30
生産国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50916829
748579
ブルー
66-0016-31
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
50916838
748580
ピンク
66-0016-32
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません