抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970

抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1970 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

アルコール清拭が可能です。
連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。
連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。
抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。
重ねて収納できますので場所を取りません。

タイプ自立キャスター径(Φmm)40キャスター数4個(2個ストッパー付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918107-パネル/PP(ポリプロピレン)※透明部分はPET(ポリエチレンテレフタレート)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×19037-9893-03
35,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918125-パネル/PP(ポリプロピレン)※透明部分はPET(ポリエチレンテレフタレート)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×19707-9893-04
37,400
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918168-パネル/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×19707-9893-02
33,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918204-パネル/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×19037-9893-01
31,400
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする