抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800

抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

アルコール清拭が可能です。
連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。
連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。
抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。
重ねて収納できますので場所を取りません。

タイプ自立キャスター径(Φmm)40キャスター数4個(2個ストッパー付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918037-パネル/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×17337-9893-07
34,800
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918080-パネル/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×18007-9893-06
33,000
30,980
34,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918098-パネル/PP(ポリプロピレン)※透明部分はPET(ポリエチレンテレフタレート)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×17337-9893-05
31,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918186-パネル/PP(ポリプロピレン)※透明部分はPET(ポリエチレンテレフタレート)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)1000×18007-9893-08
36,600
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする