USON PLAST A/S
目盛コップ 50セット入 408シリーズ
飲み口はスパウトタイプとストロー口タイプの2種類があります。
保管容器として使用する場合は、飲み口がない蓋付きが便利です。
残量の確認しやすい目盛付きです。
仕様
蓋付き
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
185
目盛
25mL
寸法(Φ×mm)
68×85(底部Φ48.5)
アズワン品番
8-642-03
フタ寸法(mm)
411/Φ70×32(飲み口/Φ16.5×12)、412/Φ70×33(飲み口/Φ8×4.5)、401/Φ70×10(飲み口なし)
内容量
1袋(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922727
408 401
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください