曜日別特売

目盛コップ 50セット入 408シリーズ

目盛コップ 50セット入 408シリーズ - USON PLAST A/S目盛コップ 50セット入 408シリーズ - USON PLAST A/S目盛コップ 50セット入 408シリーズ - USON PLAST A/S

飲み口はスパウトタイプとストロー口タイプの2種類があります。
残量の確認しやすい目盛付きです。

材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)185目盛25mL寸法(Φ×mm)68×85(底部Φ48.5)フタ寸法(mm)411/Φ70×32(飲み口/Φ16.5×12)、412/Φ70×33(飲み口/Φ8×4.5)、401/Φ70×10(飲み口なし)内容量1袋(50セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922718408 4128-642-02
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
50922736408 4118-642-01
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする