グローバルサイエンス
綿棒チューブ 1000本入
綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。
落下した時の耐衝撃性に優れています。
滅菌済みタイプ
仕様
滅菌済 10本包装
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
170(フタをした状態)
径(Φmm)
口部:12
アズワン品番
65-5531-87
内容量
1箱(100袋×10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922910
941
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません