グローバルサイエンス
綿棒チューブ 1000本入
綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。
落下した時の耐衝撃性に優れています。
滅菌済み1本包装タイプ
仕様
滅菌済 1本包装
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
170(フタをした状態)
径(Φmm)
口部:12
アズワン品番
65-5531-88
内容量
1箱(1000袋×1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922919
942
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません