曜日別特売

点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ

点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ - ナビス(アズワン)

両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。
引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。

仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675天板高さH(mm)900対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)内容量1個
注意
※アルティアトレーは付属しません。
※輸液フック数を追加することが可能です(7-406-05)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922298TB12-2LB-Lブルー7-817-02
372,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50922307TB12-2LP-Lピンク7-817-01
372,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする