曜日別特売

連結おむつ交換車用カート

連結おむつ交換車用カート - ナビス(アズワン)連結おむつ交換車用カート - ナビス(アズワン)

連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
用途に合わせてキャスター位置の変更が可能で単体でも使用可能です。
付属のカゴはスライド式で取り扱いが容易です。
それぞれのカート単体として使用可能です。

キャスター径(Φmm)75ゴム製(2輪ストッパー付き)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918588-本体/スチール塗装仕上げ、連結用スナッチロック・フック/ステンレス、カゴ/抗菌加工PP(ポリプロピレン)約7約417×500×9508-612-02
71,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
50918597-本体/スチール塗装仕上げ、取付金具/ステンレス(SUS304)、連結用スナッチロック・フック/ステンレス約6約413×500×9508-612-01
60,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする