ナビス(アズワン)
消臭ポリ袋 再生原料100%
アンモニア・硫化水素などの刺激臭を抑える効果があります。
オムツや臭いのあるゴミの収集に適しています。
再生原料を100%使用した環境配慮型の製品です。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
乳白色
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50915840
-
650×800×0.027
45L
45
8-9981-22
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
50915849
-
500×600×0.025
30L
30
8-9981-21
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません