曜日別特売

浴室用回転ボード

浴室用回転ボード - ナビス(アズワン)

大型の回転座面で、洗い場と浴槽の移動時にしっかり座れます。
回転座面にウレタンシートを貼っていますので、利用者が冷たさを感じにくくなっています。
ハンドルを付け替えることで、浴室の頭側でも足側でも使用場所を変更できます。
触れる部分をウレタンコート済み

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、回転座面/アルミ(ウレタンシート張り)、手すり/ステンレス(ウレタン巻き)幅(mm)取付け可能浴槽:510~710寸法(mm)770×350×23質量(kg)約3.5高さ(mm)取っ手:150耐荷重(kg)80寸法(Φmm)回転座面:350アズワン品番7-4578-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917985I-BB
67,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする