ナビス(アズワン)
注射台 スタンダード SBH-252シリーズ
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。
星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
材質
支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)
寸法(mm)
Φ470×765~1070(高さ調節50間隔)
質量(kg)
3.1
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
マット:230×180×60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50919690
SBH-252BLA
ブルー
8-2144-12
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50919699
SBH-252PA
ピンク
8-2144-11
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません