ナビス(アズワン)
遺体収納袋
各辺は縫製しておらず密閉性に優れています。
防水性に優れ、環境に優しいPEVA製です。
材質
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)
質量(kg)
約1.4
耐荷重(kg)
100
厚さ(μm)
320
持ち手
6箇所
アズワン品番
8-621-01
幅×長さ(mm)
1030×2180
有効寸法(mm)
960×2100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922255
PBG
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません