曜日別特売

コンパクトワゴン メッシュ

コンパクトワゴン メッシュ - ナビス(アズワン)コンパクトワゴン メッシュ - ナビス(アズワン)

コンパクトな3段ワゴンです。
カゴの底はメッシュになっているため、ホコリがたまりにくい構造です。
コンパクトなサイズのため、省スペースで設置可能です。
脱衣ワゴンとしてだけでなく、様々なシーンで使用可能です。

材質フレーム・カゴ/スチール塗装仕上げ質量(kg)約4.2ホワイト耐荷重(kg)5/段(均等荷重)内寸法(mm)【かご】上段/365×275×85、中段/370×280×85、下段/380×285×85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×734キャスター径(Φmm)40ナイロン製(2輪ストッパー付き)アズワン品番8-586-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50919708NW-WH
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする