曜日別特売

回転しない上肢台 NV-JYOシリーズ

回転しない上肢台 NV-JYOシリーズ - ナビス(アズワン)回転しない上肢台 NV-JYOシリーズ - ナビス(アズワン)

回転しない上下昇降構造ですので安定します。
クッション部は耐次亜・耐アルコール・抗菌・防汚レザーでお手入れが容易です。
Φ400mmの円盤脚ですので足元で邪魔になりません。
ガス昇降機構で高さ調整が容易です。

材質クッション部/ウレタン・合板・スチール、円盤脚/スチール(粉体塗装)寸法(mm)クッション:約240×210質量(kg)6高さ調節ガス上下昇降機構内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918439NV-TYU1ブルー0-1640-11ベースΦ400×約480~800
46,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
50918448NV-TYU2ピンク0-1640-14ベースΦ400×約480~800Φ400×約480~800
46,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする