ナビス(アズワン)
松葉杖 かんたん調整ハンドル HC22シリーズ
ハンドルはグリップタイプです。
ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。
材質
フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム
寸法(mm)
先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55
耐荷重(kg)
100
調整範囲(mm)
全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階
シャフト先端径(Φmm)
22
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適応身長(cm)
アズワン品番
質量(g/組)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50916935
HC2218-GR-AS
1330~1530
参考:178~198
8-389-03
約910
¥
5,900
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
翌々日出荷
50916944
HC2217-GR-AS
1130~1330
参考:157~178
8-389-02
約850
¥
5,700
¥
5,498
非課税商品
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
50916960
HC2216-GR-AS
950~1150
参考:137~157
8-389-01
約780
¥
5,600
¥
5,398
非課税商品
¥
5,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください