パラマ・テック
通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプション
通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用ACアダプターです。
仕様
交流、EP-501専用 ACアダプター
質量(g)
114
定格入力電圧(V)
100
周波数
47~63Hz
定格出力電圧
5V
入力電源
最大:0.3A
アズワン品番
64-8003-90
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920015
B-222
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません