次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズ

次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズ - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズ - プーキービケン

施設内の大部屋やイベント会場など広い空間での噴霧が可能な大型の次亜塩素酸水専用噴霧器です。
次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。
劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。

電源(V)AC100 50/60Hz保証期間ご購入後1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
寸法(mm)
質量(kg)
適合床面積
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917590PK-804S-EP3000約16.0365×365×980(メインパイプのみ装着時)約6.9390畳(約164m2)まで66-0017-85
96,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50917599PK-808S-EP6000約18.0500×360×1060(噴霧パイプ装着時)約10.66130畳(約237m2)まで66-0017-84
158,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする