次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ

次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ - プーキービケン

次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。
劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。

電源(V)AC100 50/60Hz適合床面積30畳(約54m2)まで保証期間ご購入後1年内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
アズワン品番
噴霧量(mL/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917547PK-604EX(S)1.765.866-0017-86最大:300±10%
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50917556PK-605S1.655.666-0017-87最大:300±10%
26,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50917565PK-603A(S)1.69566-0017-88最大:360±10%
24,000
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
50917574PK-602(S)1.373.566-0017-89最大:360±10%
22,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする