クリスタルビレッジ 2セット組 60657

クリスタルビレッジ 2セット組 60657 - マスセットクリスタルビレッジ 2セット組 60657 - マスセットクリスタルビレッジ 2セット組 60657 - マスセット

遊びながら楽しくリハビリテーションが出来ます。
目と手の協応や巧緻性を養えます。
光をあてて影絵を見たり、角度の勉強が出来るのでお子様と一緒にも楽しめます。
デザイン性抜群の透明ブロック。

セット内容透明ブロック小(赤・青・黄)各8個、透明ブロック大(赤・青・黄)各8個、屋根パーツ小(緑・紫・オレンジ)各4個、屋根パーツ大(緑・紫・オレンジ)各4個材質透明ブロック/ポリカーボネート、屋根パーツ/ポリプロピレン寸法(mm)透明ブロック小/57×28×27mm、透明ブロック大/105×28×27mm、屋根パーツ小/90×27×38mm、屋根パーツ大/87×30×62mm質量(kg)2.4アズワン品番65-5724-07内容量1箱(2セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50919367-
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする