フォトロン
フォトロン 図脳RAPIDPRO22
製図業務における働き方改革を支援する
純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー
2GB以上(4GB以上推奨)
HDD
500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU
1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OS
Microsoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブ
DVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924118
010-0010-00000001856
¥
140,000
¥
139,900
¥
153,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません