曜日別特売

車いすボンベキャッチャー よりそいくん

車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ車いすボンベキャッチャー よりそいくん - シナノ

車椅子と連結したり、単独で自走カートとして利用できます。
工具不要で簡単に幅広い仕様の車椅子に足のみで脱着できます。
長さ調整可能な伸縮式です。
5つのキャスターで細かい段差もスムーズに安定して搬送できます。
シャフトに手が滑りにくいストッパーが付いています。

材質点滴台/アルミ合金(Φ18/22mm)、スチール、点滴台サイズ調節ピン/POM、ステンレス、点滴台グリップ/合成ゴム、ボンベキャリア/アルミ合金、スチール、キャスター/ウレタン寸法(mm)Φ346×1520~1970、点滴台 使用長:1520/1745/1970 (3段階調整)、連結ジョイント:377×91×57質量(kg)7シルバー車輪径(Φmm)65径(Φmm)ティッピングレバー対応:19~22内径(Φmm)ボンベ固定リング:105アズワン品番65-9077-41内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50920968770051
105,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする