イワタニ理化
薬用泡のハンドソープ アフロディエスPRO
強い殺菌効果と洗浄力のある業務用ハンドソープです。
天然パーム核油・ヤシ油から生まれた良質で高い洗浄力と、保湿効果のあるカミツレ・セージ・スギナ等9種類のハーブエキスを配合しています。
仕様
4L
成分
イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料
形状
コック付、泡タイプ
質量(kg)
4.2
容量(L)
4
アズワン品番
7-5354-01
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50921056
APHS-4A
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません