ソルボヒッププロテクター

ソルボヒッププロテクター - ソルボセインソルボヒッププロテクター - ソルボセインソルボヒッププロテクター - ソルボセイン

指フック付きで、握力の弱い方でも装着が容易です。
衣服の上からでも装着できます。
大型のソルボパッドが、転倒時の大腿骨頸部への衝撃を緩和します。

材質本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可内容量1個
注意
※1 背面、高さ方向の最大寸法です。
※2 ソルボパッドは洗濯できません。洗濯時には必ず取り外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
背幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918649630322L98~10866-0002-6120
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5091866763030M78~8866-0002-5918.5
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5091865863029S68~7866-0002-5818.5
9,000
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5091864063031L88~9866-0002-6020
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする