曜日別特売

柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ

柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ - 京葉光器(LEAF)

用途に応じて倍率が選べます。
0.1mmのメモリ板がついています。

付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック寸法(mm)180×35×45質量(g)75倍率15×レンズ径(Φmm)21レンズ構成ガラスレンズアズワン品番66-0015-35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50921598LED-5013
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする