京葉光器(LEAF)
柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ
用途に応じて倍率が選べます。
0.2mmのメモリ板がついています。
付属品
ストラップ
材質
レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
寸法(mm)
180×35×45
質量(g)
75
倍率
10×
レンズ径(Φmm)
28
レンズ構成
ガラスレンズ
アズワン品番
66-0015-34
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50921625
LED-5012
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません