曜日別特売

柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ

柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ - 京葉光器(LEAF)柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ - 京葉光器(LEAF)

用途に応じて倍率が選べます。

付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
倍率
レンズ径(Φmm)
レンズ構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50921589LED-30N180×35×4510030×8アクロマート
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921607LED-22N180×35×4510022×16アクロマート
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921616LED-10N180×35×459510×28ガラスレンズ
9,240
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921634LED-15N180×35×4510015×21アクロマート
9,960
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921650LED-50N210×70×751253.5×50光学ガラス
10,200
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする