曜日別特売

骨盤サポートショーツ

骨盤サポートショーツ - グリム骨盤サポートショーツ - グリム骨盤サポートショーツ - グリム

履くだけで骨盤底筋をキュッと引き上げます。
おへそまですっぽり包み込む深丈で肌にやさしい綿混素材です。
ヒップサポートラインがお尻のタルミを持ち上げます。
骨盤底筋を鍛えて尿漏れ対策!

材質身生地/綿95%・PU(ポリウレタン)5%、レース部分/ナイロン・PU(ポリウレタン)内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50916707-ベージュL92~1009-1493-0270~76
1,980
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
50916716-ベージュM87~959-1493-0164~70
1,980
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
50916734-ベージュLL97~1059-1493-0376~82
1,980
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
50916750-ブルーM87~959-1497-0164~70
1,980
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
50916759-ブルーL92~1009-1497-0270~76
1,980
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
50916768-ブルーLL97~1059-1497-0376~82
1,980
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50916689-パープルM87~959-1496-0164~70
1,980
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916698-パープルLL97~1059-1496-0376~82
1,980
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916725-パープルL92~1009-1496-0270~76
1,980
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする