日昭産業
採尿カップ
内側目盛付きです。
材質
耐酸紙(内側ラミネート加工)
容量(mL)
210
目盛
25・50・100・150mL
上径×下径×高さH(mm)
上径×下径×高さH()
アズワン品番
0-1751-05
香味
ペパーミント
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50923217
-
¥
1,300
¥
1,248
¥
1,373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください