曜日別特売

医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS

医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS - 小池メディカル

空気を使用する医療機器の延長用等に。

付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509205142079931866-0001-60シュレーダー(AM型、アムコ型)
48,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
509205752079931766-0001-59ピン(MS型、川重型)
44,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする