曜日別特売

滅菌めんぼう HUBY-COTIX(R)

滅菌めんぼう HUBY-COTIX(R) - 山洋滅菌めんぼう HUBY-COTIX(R) - 山洋滅菌めんぼう HUBY-COTIX(R) - 山洋
全長(mm)151材質脱脂綿・紙軸仕様大きいサイズ 15本入線径(Φmm)9mmアズワン品番8-338-02内容量1袋(15本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50923104-151
360
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする