自動販売機 手動式

自動販売機 手動式 - DAITO

手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。
スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源のない所でも使用できます。
無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。

仕様100円硬貨専用、販売選択数:1種類寸法(mm)342×220×780、無地箱:83×35×107質量(kg)18タイプ本体収納数無地箱:24箱操作購入操作:手動前面ハンドル操作アズワン品番8-8848-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918378DF-8A
195,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする