エイシン電機
歯ブラシ用UVランプ付き保管庫 歯ブラシくん HEPシリーズ
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。
扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。
温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
付属品
歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具
寸法(mm)
460×190×470
質量(kg)
12
消費電力(W)
70(乾燥ユニット64・UVランプ6)
電源(AC100V)
50/60Hz
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917030
HEP-136A
66-0016-91
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50917039
HEP-126A
66-0016-90
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください