カチャっと君every

カチャっと君every - 三重金属工業カチャっと君every - 三重金属工業カチャっと君every - 三重金属工業カチャっと君every - 三重金属工業

施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。
介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。
点滴台の装着を簡単・確実に行えます。
車椅子への付け外しには工具が必要です。
点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。
点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。

仕様フラット材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック寸法(mm)300×640×300質量(kg)2.3径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)アズワン品番65-9143-93対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50919595KCT-EVF8
65,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする