カチャっと君Walker

カチャっと君Walker - 三重金属工業カチャっと君Walker - 三重金属工業カチャっと君Walker - 三重金属工業

病院でお使いの歩行器と点滴台を連結し、歩行器を用いたリハビリ時の安全性を高めます。
介助者が点滴台を持つ必要がなく、患者のサポートに専念できます。
点滴棒の径25mmの点滴台、パイプ径25mmの歩行器にご使用いただけます。
本製品使用にあたっては必ず介助者の付き添いが必要です。

材質ステンレス、プラスチック寸法(mm)365×110×100質量(g)500耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)接続対応:点滴台/25、歩行器/25アズワン品番65-9143-96内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50919568KCT-WKS1
35,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする