松本ナース
骨盤ベルト シングルサポート ブラック
軽くて通気性・伸縮性に優れています。
材質
アクリル80%・PU(ポリウレタン)20%
サイズ
3L
タイプ
シングル
ベルト幅(mm)
100
アズワン品番
65-6902-76
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
110~130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914485
820 3L
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください