松本ナース
骨盤ベルト
軽くて通気性・伸縮性に優れています。
色
ホワイト
サイズ
3L
タイプ
シングル
ベルト幅(mm)
100
混率(%)
アクリル80/PU(ポリウレタン)20
適合サイズ(cm)
110~130
アズワン品番
65-6902-73
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914494
820-3L
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください