淡野製作所
肺活量計 ポケッタブル型
測定範囲:1000~7000cc(目盛:100cc単位)
付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質
ABS樹脂
質量(g)
120
寸法(cm)
底部Φ7×高さ9
アズワン品番
63-4093-27
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920399
D-3605
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません