曜日別特売

コードレスミニグラインダー

コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー - BOSCH(ボッシュ)

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。

用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293410GWS10.8V-76H21台
27,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46162298GWS10.8V-76H2SET1セット
50,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする