本多電子(HONDEX)
万能パイプ
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。
ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途
小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します
色
ブラック
内容量
1セット
注意
※振動子は直接水中に入るように取り付けてください。
※万能パイプをボートから下ろして使用される場合は、十分速度を落として走行してください。これを守らないと破損や脱落の恐れがあります。
※頻繁にボルト類の締め付けを確認し、必要な場合は増し締めを行ってください。
※締め付けが不十分で脱落した場合は責任を負いかねますので、くれぐれもご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
取付幅(mm)
材質(パイプ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50926586
BP05
Φ22x660
最大120
耐衝撃プラスチック
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50926595
BP10
Φ25x800
最大130
SUS304
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください