振動子

振動子 - 本多電子(HONDEX)振動子 - 本多電子(HONDEX)

周波数200kHz・3Pinの振動子です。
対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP

用途インナーハル用振動子質量(g)640コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P内容量1個
注意
※海上での作業は非常に不安定で危険です。振動子の取付、保守は必ず陸上で船体を固定して行って下さい。
※船底接着取付は溶剤などの揮発性ガスにより中毒を起こす原因となりますので、船内換気を必ず行って下さい。
※感電の原因となりますので、電動工具による作業は濡れた手で行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50926498TD28
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする