USB電源コード

USB電源コード - 本多電子(HONDEX)USB電源コード - 本多電子(HONDEX)

市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。
小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。
対応機種 PS-500C・HE-601GP2・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GP3・PS-611CN2・PS-610C2

USBケーブル長(cm)15電源コード(cm)75内容量1個
注意
※対応機種以外には故障や発熱、発火の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
※USB出力モバイル電源は、出力電圧:5V、出力電流:1.5A以上、電池容量:5000mAh以上の製品を使用してください。
※USB電源は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50926568UD01
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする