マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト

マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業

浴室壁面に付けるだけ!リラックスタイムを楽しむ折り畳み式の棚。ペットボトル、健康グッズの一時置きやスマートフォン・タブレットPCなどを鑑賞できる簡易棚。おもちゃなどのちょい置きにも便利。幅20×奥行き33cm(有効内寸)の大きめサイズの棚だからタブレットPCやポータブルテレビなどもしっかり置けます。水抜け穴があるから湯やシャワーがかかっても安心!使わないときはサッと折り畳み可能。壁面にスッキリ収納できます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509266565532【本体】ABS樹脂マグネット【滑り止め】シリコーンWH【棚】W20×D33【棚の溝1つあたり】W26×D1×H1
オープン
3,600
3,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
286114965533本体:ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーンブラック棚:幅20×奥行33、棚の溝1つあたり:幅26×奥行1×高さ1
オープン
3,690
4,059(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする