曜日別特売

折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト

折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト - 山崎実業

バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。ランドリー 高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できます。リビング バッグや手荷物の一時置きや雑誌の収納にも便利。バスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。

材質【フレーム】スチール(粉体塗装)【バスケット】ポリエステル100%【底板】ポリプロピレン質量(g)約2850耐荷重(kg)【バスケット】約5【ポケット】約1内容量(L)約35内寸(cm)【バスケット】約W42.5×D29.5×H30【ポケット】約W41.5×H20.5【床からバスケットまでの高さ】約H36.5使用時寸法(cm)約46×35.5×70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509268395661WH
オープン
7,000
7,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
509268485662BK
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする